SIEMENS - SIE6AG22231PL321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RAIL - 6AG22231PL321XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618071264
Artikelnummer
SIE6AG22231PL321XB0
Herstellernummer
6AG22231PL321XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2...12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Riferimento: 6ES7223-1PL32-0XB0
- Conformal Coating per protezione avanzata
- Temperatura di funzionamento: -25...+60°C
- Supporto per temperatura OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min)
- Unità con 16 ingressi digitali (16DI DC 24V) e 16 uscite digitali (16DQ) con relè 2A
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C)
- Disponibilità di moduli digitali, analogici e misti, comprese varianti fail-safe
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
- Risparmio sui costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari
- Protezione contro condizioni ambientali estreme per affidabilità in qualsiasi situazione
- Affidabilità nella acquisizione di segnali digitali anche in condizioni avverse
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ relè T1 RAIL
Unità di ingressi e uscite digitali progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nella configurazione del SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


