SIEMENS - SIE6AG22221BF321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RAIL - 6AG22221BF321XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618071226
Artikelnummer
SIE6AG22221BF321XB0
Herstellernummer
6AG22221BF321XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
50...200 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Modello: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Temperature range: -25…+70°C
- OT1 con ST1/2: +70°C per 10min
- Unità uscite digitali: 8 DQ, transistor 0,5A
- Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
- Conformal Coating: Protezione contro condizioni ambientali estreme
- Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Massima affidabilità dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
- Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ T1 RAIL
Unità di uscite digitali 8 DQ, DC 24V, progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nel sistema SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


