Startseite

SIEMENS - SIE6AG21936BP004BD0 SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL - 6AG21936BP004BD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...480 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618070182

Artikelnummer

SIE6AG21936BP004BD0

Herstellernummer

6AG21936BP004BD0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...480 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...480 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...480 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...480 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

    SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7193-6BP00-0BD0 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Grado di protezione: IP20
    • Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Dimensioni: 20 mm x 117 mm
    • Morsetti push-in, senza morsetti AUX, ponticellato verso sinistra

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità grazie alla sostituzione rapida e facile dei moduli
    • Montaggio e service semplificati con sistema di identificazione unitario
    • Preparazione per l'impiego in ambienti gravosi con protezione Conformal Coating
    • Continuo accesso ai dati e versatili opzioni di integrazione
    • Investimento in tecnologie di domani per un impianto di automazione a prova di futuro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie