SIEMENS - SIE6AG21936BP004BA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B TX RAIL - 6AG21936BP004BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618070205
Artikelnummer
SIE6AG21936BP004BA0
Herstellernummer
6AG21936BP004BA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
- Basato su 6ES7193-6BP00-0BA0
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: LaxA: 15mm x 117mm
- Tipo di connettore: morsetti push-in, senza morsetti AUX
- Ponticellato verso sinistra
- Multi Hot Swapping per sostituzioni rapide dei moduli
- Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporta diversi protocolli Ethernet
- Protezione ambientale con Conformal Coating
- Massima flessibilità nella sostituzione dei moduli
- Montaggio e servizio semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
- Ottime prestazioni garantite da versatili opzioni di integrazione
- Sistemi a prova di futuro con prodotti di automazione innovativi
- Già predisposto per l'impiego in ambienti gravosi
Siplus et 200sp bu15-p16+a0+2b tx rail
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


