SIEMENS - SIE6AG21556AA014BN0 SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA TX RAIL - 6AG21556AA014BN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
105 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618088200
Artikelnummer
SIE6AG21556AA014BN0
Herstellernummer
6AG21556AA014BN0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA TX RAIL
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che offre flessibilità e facilità d'uso con una forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
- Basato su 6ES7155-6AA01-0BN0 con Conformal Coating
- Range di temperatura: -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min)
- Bundle PROFINET IM
- 1 posto connettore per BusAdapter
- Max. 32 moduli di periferiae 16 moduli ET 200AL
- Hot Swap singolo
- Bundle costituito da:
- Modulo d'interfaccia (6AG2155-6AU01-4BN0)
- Modulo server (6AG1193-6PA00-7AA0)
- BusAdapter BA2xRJ45 (6AG2193-6AR00-4AA0)
Vantaggi per il cliente:
- Progettato per l'installazione in una cassetta di distribuzione compatta, grado di protezione IP20
- Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping
- Vasta gamma di canali di comunicazione, supporto per diversi protocolli Ethernet
- Montaggio e service semplificati con sistema di identificazione unitario
- Investimento in tecnologie di domani grazie all'integrazione di prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
- Operatività affidabile in condizioni ambientali gravose con SIPLUS extreme
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


