Startseite

SIEMENS - SIE6AG21356HD004BA1 SIPLUS ET 200SP AQ 4XU/I ST TX RAIL - 6AG21356HD004BA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG21356HD004BA1 SIPLUS ET 200SP AQ 4XU/I ST TX RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618070151

Artikelnummer

SIE6AG21356HD004BA1

Herstellernummer

6AG21356HD004BA1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS ET 200SP AQ 4xU/I ST TX RAIL

    Il SIPLUS ET 200SP vi offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale, progettato per esigenze di installazione compatte e flessibili.

    Dettagli tecnici:

    • Basatosu 6ES7135-6HD00-0BA1 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min)
    • Modulo di uscite analogiche, adatto per BU tipo A0, A1, codice colore CC00
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite MultiFieldbus IM155-6MF
    • 100% di Conformal Coating per protezione contro condizioni ambientali estreme

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione semplificata grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Massima flessibilità con la possibilità di sostituire moduli rapidamente grazie al Multi Hot Swapping
    • Elevata resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
    • Disponibilità continua dei dati e opzioni versatili di integrazione
    • Performance ottimali dei prodotti ET 200 in qualsiasi condizione ambientale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie