Startseite

SIEMENS - SIE6AG21346JD001CA1 SIPLUS ET 200SP AI 4XRTD/TC HF RAIL - 6AG21346JD001CA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG21346JD001CA1 SIPLUS ET 200SP AI 4XRTD/TC HF RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618110109

Artikelnummer

SIE6AG21346JD001CA1

Herstellernummer

6AG21346JD001CA1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC HF RAIL

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che offre flessibilità e facilità d'uso, con un'ampia gamma di canali di comunicazione e protezione ambientale avanzata.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7134-6JD00-0CA1 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +60 °C
    • Omologato per grado di protezione: IP20
    • Modulo di ingressi analogici: 16 bit, +/-0,2%
    • Supporto per 2/3/4 fili
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integra il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF supportando diversi protocolli Ethernet
    • Identificazione unitario con targhette e codifica a colori per il montaggio semplificato
    • Resistente a sostanze biologiche, chimiche e meccaniche, condensa, gelo e gas nocivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità e reattività grazie a una vasta gamma di formati di comunicazione
    • Aumentata durabilità e protezione in condizioni ambientali estreme
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Continua disponibilità dei dati e versatilità delle opzioni di integrazione
    • Investimento in tecnologie di automazione innovative e di lunga durata
    • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in tutte le condizioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie