SIEMENS - SIE6AG19720BB427XA0 SIPLUS DP PB-STECKER M R - M PG SCHRAEG - 6AG19720BB427XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4042948573372
Artikelnummer
SIE6AG19720BB427XA0
Herstellernummer
6AG19720BB427XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Numero di riferimento: 6ES7972-0BB42-0XA0
- Copertura conformale per protezione avanzata
- Compatibile con PROFIBUS fino a 12 Mbit/s
- Uscita cavo obliqua per una maggiore flessibilità
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Presa PG per accessori SIPLUS extreme
- Operatività garantita in condizioni ambientali estreme
- Facile integrazione in sistemi PROFIBUS esistenti
- Migliore gestione dello spazio grazie all'uscita cavo obliqua
- Affidabilità migliorata con la resistenza terminale integrata
SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - con PG - inclinato
Il SIPLUS connettore PROFIBUS DP è progettato per garantire connessioni affidabili in ambienti estremi, operando in un intervallo di temperatura da -40 a +70 °C.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


