Startseite

SIEMENS - SIE6AG19720BB122XA0 SIPLUS DP ANSCHLUSSSTECKER M PG - 6AG19720BB122XA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Betriebstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515144410

Artikelnummer

SIE6AG19720BB122XA0

Herstellernummer

6AG19720BB122XA0

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

    SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - con PG - 90 gradi

    Il connettore SIPLUS PROFIBUS DP è progettato per garantire una connessione affidabile e duratura in ambienti estremi.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7972-0BB12-0XA0
    • Conformità con Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura: -25…+70°C
    • Velocità di connessione fino a 12 Mbit/s
    • Uscita cavo a 90°
    • Resistenza terminale con funzione di sezionamento
    • Compatibilità con presa PG Zubehör für SIPLUS extreme

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità in condizioni ambientali estreme
    • Facile integrazione grazie alla configurazione compatibile
    • Elevata velocità di trasmissione dati per applicazioni critiche
    • Design salvaspazio con uscita a 90°

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie