SIEMENS - SIE6AG19720BA427XA0 SIPLUS DP ANSCHLUSSSTECKER - 6AG19720BA427XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4042948573365
Artikelnummer
SIE6AG19720BA427XA0
Herstellernummer
6AG19720BA427XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Modello:6ES7972-0BA42-0XA0
- Temperature operating range: -40 … +70 °C
- Conformità con Conformal Coating
- Tipo di uscita: cavo obliquo
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Accessori non inclusi: presa PG
- Facilita installazioni in ambienti estremi grazie alla gamma di temperature supportate.
- Migliora l'affidabilità delle comunicazioni grazie alla resistenza terminale integrata.
- Consente una maggiore flessibilità di installazione con l'uscita cavo obliqua.
- Riduce il rischio di guasti in condizioni ambientali difficili attraverso la protezione con Conformal Coating.
SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - senza PG - inclinato
Il SIPLUS connettore PROFIBUS DP è progettato per garantire comunicazioni affidabili fino a 12 Mbit/s in ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


