SIEMENS - SIE6AG19720BA122XA0 SIPLUS PB-STECKER MR OPG GERADE - 6AG19720BA122XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4042948396902
Artikelnummer
SIE6AG19720BA122XA0
Herstellernummer
6AG19720BA122XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Modello: 6ES7972-0BA12-0XA0
- Temperatura operativa: -25…+70°C
- Conformità: Conformal Coating
- Uscita cavo: 90°
- Tipo di connessione: connettore terminale per PROFIBUS
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Zubehör für SIPLUS extreme: senza presa PG
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme grazie al Conformal Coating.
- Facilità di installazione con l'uscita cavo a 90°.
- Supporto per velocità di comunicazione elevate fino a 12 Mbit/s.
- Funzione di sezionamento per una gestione ottimale della rete.
SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - senza PG - 90 gradi
Il SIPLUS connettore PROFIBUS DP è progettato per garantire connessioni efficienti e protette in ambienti estremi, supportando una velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


