SIEMENS - SIE6AG19613BA214AX0 SIPLUS PSE202U REDUNDANZMODUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4042948561621
Artikelnummer
SIE6AG19613BA214AX0
Herstellernummer
6AG19613BA214AX0
Hersteller
SIE
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Einbaubreite:
70 mm