Startseite

SIEMENS - SIE6AG19612BA417AA0 SIPLUS PS PSE200U 10A - 6AG19612BA417AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618062507

Artikelnummer

SIE6AG19612BA417AA0

Herstellernummer

6AG19612BA417AA0

Hersteller

SIE

    SIPLUS PS PSE200U 10A

    Il SIPLUS PS PSE200U 10A è un modulo selettivo a 4 canali progettato per fornire un'uscita DC 24V/10A per ogni canale, con un'ampia gamma di temperature di funzionamento.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6EP1961-2BA41
    • Conformal Coating
    • Temperatura di funzionamento: -25…+70°C
    • Ingresso a 4 canali
    • Uscita: DC 24V/10A per ogni canale
    • Corrente di uscita impostabile: 3-10A
    • Segnalazione di stato per ogni canale

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità operativa in un ampio intervallo di temperature
    • Facile configurazione della corrente di uscita per maggiore flessibilità
    • Monitoraggio dello stato per una gestione efficace

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie