SIEMENS - SIE6AG19312EC212AA0 SIPLUS PS DC-USV 24V/15A - 6AG19312EC212AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948448205
Artikelnummer
SIE6AG19312EC212AA0
Herstellernummer
6AG19312EC212AA0
Hersteller
SIE
- Tensione di uscita: 24V
- Corrente di uscita: 15A
- Numero di riferimento: 6EP1931-2EC21
- Coating conformale per protezione addizionale
- Intervallo di temperatura operativa: -25…+60°C
- Affidabilità dell'alimentazione anche in ambienti difficili
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti
- Progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali
SIPLUS PS DC-UPS 24V/15A basato su 6EP1931-2EC21 con Conformal Coating
Questo prodotto è un'unità di alimentazione continua (DC-UPS) progettata per garantire un’alimentazione affidabile in condizioni ambientali estreme.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


