Startseite

SIEMENS - SIE6AG19011BB207AA0 SIPLUS NET RJ45 PLUG 90 2X2 - 6AG19011BB207AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG19011BB207AA0 SIPLUS NET RJ45 PLUG 90 2X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 42 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948572863

Artikelnummer

SIE6AG19011BB207AA0

Herstellernummer

6AG19011BB207AA0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

42 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

    SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2

    Il SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2 è progettato per fornire connettività robusta in ambienti estremi con una gamma di temperature operativa di -40 a +70 °C.

    Dettagli tecnici:

    • Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
    • Connettore RJ45 (10/100MBit/s)
    • Custodia in metallo robusta
    • Collegamento FC per cavo IE FC 2x2
    • Uscita cavo a 90°
    • Confezione: 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità in condizioni ambientali estreme.
    • Facile installazione grazie all'uscita cavo a 90°.
    • Design robusto che protegge la connettività in ambienti difficili.
    • Compatibile con standard di rete 10/100MBit/s.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie