SIEMENS - SIE6AG19011BB107AA0 SIPLUS NET RJ45 PLUG 180 2X2 - 6AG19011BB107AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948572078
Artikelnummer
SIE6AG19011BB107AA0
Herstellernummer
6AG19011BB107AA0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Basato su 6GK1901-1BB10-2AA0
- Conformal Coating
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Connettore RJ45 (10/100MBit/s)
- Custodia in metallo robusta
- Tecnica di collegamento FC
- Cavo IE FC 2x2 uscita cavo a 180°
- 1 confezione = 1 pezzo
- Elevata resistenza agli ambienti estremi grazie alla temperatura operativa amplia.
- Affidabilità e stabilità nella trasmissione dei dati con velocità fino a 100MBit/s.
- Design robusto per proteggere contro danni fisici nella connessione.
- Conformità alle esigenze di utilizzo industriale e ambienti critici.
Siplus Net RJ45 Plug 180 2x2
Il SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 è un connettore progettato per un utilizzo robusto e affidabile in ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


