Startseite

SIEMENS - SIE6AG16883AY362AX0 SIPLUS HMI KP8 PN - 6AG16883AY362AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG16883AY362AX0 SIPLUS HMI KP8 PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Tasten - 8

  • Mit parametrierbaren Tasten - ja

  • Anzahl der Meldelampen - 8

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618063603

Artikelnummer

SIE6AG16883AY362AX0

Herstellernummer

6AG16883AY362AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Tasten:

8

Mit parametrierbaren Tasten:

ja

Anzahl der Meldelampen:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Breite der Front:

98 mm

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Einbautiefe:

49 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Anzahl der Farbmodi für LED:

5

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Mit Tasten- und Meldelampentest:

ja

Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe der Front:

155 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

SIPLUS HMI KP8 PN basato su 6AV3688-3AY36-0AX0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, avvio a -25 °C, Con i Key Panel SIMATIC HMI KP8/KP8F e KP32F si possono realizzare rapidamente pannelli operatore e ridurre sensibilmente i costi e i tempi di configurazione, perché sono pronti per luso e preconfezionati. Per compiti particolarmente complessi in condizioni ambientali gravose le apparecchiature SIPLUS extreme sono la soluzione ottimale. Il Conformal Coating protegge linterno del Panel anche con 100 % di umidità relativa, condensa, sostanze attive e gas nocivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie