Startseite

SIEMENS - SIE6AG15436WX007XE0 SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC - 6AG15436WX007XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15436WX007XE0 SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

136 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618115302

Artikelnummer

SIE6AG15436WX007XE0

Herstellernummer

6AG15436WX007XE0

Hersteller

SIE

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

    SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC

    Il SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC è progettato per garantire la protezione dei componenti di automazione anche in condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6GK7543-6WX00-0XE0 con Conformal Coating
    • Temperature operative da -40 a +70 °C
    • Funzionalità di sicurezza con firewall e VPN
    • Comunicazione aperta IE (TCP/IP, ISO on TCP, UDP)
    • Routing S7, IP-Broadcast/Multicast
    • Supporto per SNMPV1/V3 e DHCP
    • Secure E-Mail e supporto IPV4/IPV6
    • Integrazione con SINEMA Remote Connect e configurazione automatica
    • Sincronizzazione dell'ora tramite NTP
    • Accesso al Web Server della CPU
    • Necessario BusAdapter

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile per i compiti di automazione in ambienti estremi
    • Aumento della sicurezza dell'investimento grazie alla robustezza dei componenti
    • Minimizzazione del rischio di guasti legati a condizioni ambientali avverse
    • Facilità di integrazione e configurazione per una gestione semplificata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie