SIEMENS - SIE6AG15325HF007AB0 SIPLUS S7-1500 AQ 8XU/I HS - 6AG15325HF007AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618047955
Artikelnummer
SIE6AG15325HF007AB0
Herstellernummer
6AG15325HF007AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Conformant Coating
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Avvio a -25 °C
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,4%
- 8 canali in gruppi di 8
- Diagnostica integrata
- Valore sostitutivo: 8 canali in 0,125 ms
- Incluso elemento di alimentazione, clip e morsetto per schermo SIMATIC ET 200MP
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in strutture complesse
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
- Stazione periferica personalizzabile in base alle necessità sul posto
- Protezione totale contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating
- Affidabilità nella trasmissione dei segnali analogici in qualsiasi condizione
SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS
Il SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS è un modulo di uscite analogiche progettato per operare in condizioni ambientali estreme, garantendo alta precisione e tempi di ciclo rapidi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


