SIEMENS - SIE6AG15325HD007AB0 SIPLUS S7-1500 AQ 4XU/I ST - 6AG15325HD007AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948656310
Artikelnummer
SIE6AG15325HD007AB0
Herstellernummer
6AG15325HD007AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3%
- Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
- Numero di canali: 4 canali in gruppi di 4
- Protezione: 100% Conformal Coating
- Compatibilità: SIMATIC ET 200MP
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Struttura scalabile per una personalizzazione delle stazioni periferiche in base alle necessità locali.
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
- Affidabilità dei segnali analogici in qualsiasi condizione ambientale, resistendo a sostanze nocive e a estremi climatici.
SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST
Modulo di uscite analogiche progettato per funzionare in ambienti estremi, con alta precisione e diagnostica avanzata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


