Startseite

SIEMENS - SIE6AG15317NF007AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I HF - 6AG15317NF007AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618074326

Artikelnummer

SIE6AG15317NF007AB0

Herstellernummer

6AG15317NF007AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

24 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF

    Il SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF è un modulo di ingressi analogici ad alta precisione progettato per funzionare in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7531-7NF00-0AB0
    • Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C, avvio a -25 °C
    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,1%
    • 8 canali in gruppi di 1
    • Tensione di modo comune: AC 30V/DC 60V
    • Diagnostica e interruzione di processo inclusi
    • Include elemento di alimentazione, clip e morsetto per schermo

    Vantaggi per i clienti:

    • Scalabilità per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture
    • Resistenza a sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive
    • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie