SIEMENS - SIE6AG15317KF007AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I/RTD/TC ST - 6AG15317KF007AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948656327
Artikelnummer
SIE6AG15317KF007AB0
Herstellernummer
6AG15317KF007AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Reference: 6ES7531-7KF00-0AB0
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3%
- 8 canali in gruppi di 8
- 4 canali per misura RTD
- Tensione di modo comune: 10V
- Diagnostica e interrupt di processo inclusi
- Supporta un impiego universale inIP20 con vantaggi del sistema S7-1500
- Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche in grandi strutture
- Installazione, cablaggio e avviamento facili grazie alla struttura scalabile
- Resistente a sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive, condensa, gelo e gas nocivi
- Affidabile acquisizione dei segnali analogici in qualsiasi condizione
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC
Il SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC è un modulo di ingressi analogici ad alte prestazioni progettato per operare in ambienti estremi, garantendo una misurazione affidabile e precisa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


