SIEMENS - SIE6AG15261BH002AB0 SIPLUS S7-1500 F-DI 16X24VDC - 6AG15261BH002AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618072018
Artikelnummer
SIE6AG15261BH002AB0
Herstellernummer
6AG15261BH002AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.4...20 ms
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modulo basato su 6ES7526-1BH00-0AB0
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Intervallo di temperatura operativo: -30…+60°C
- Larghezza costruttiva: 35 mm
- Fino a PL e (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
- Compatibile con SIMATIC ET 200MP
- Struttura scalabile per personalizzazione
- Tempi di ciclo del bus minimi per reazioni rapide
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Resistente a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
- Affidabilità nel segnale digitale in tutte le condizioni
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x DC 24V
Il SIPLUS S7-1500 F-DI 16x DC 24V è un modulo di ingressi digitali F progettato per operare in condizioni ambientali estreme, garantendo l'affidabilità nella raccolta di segnali digitali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


