Startseite

SIEMENS - SIE6AG15221BH017AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 16X24VDC/05A HF - 6AG15221BH017AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15221BH017AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 16X24VDC/05A HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618071431

Artikelnummer

SIE6AG15221BH017AB0

Herstellernummer

6AG15221BH017AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

100...500 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 DQ 16x DC 24V/ 0,5A

    Il SIPLUS S7-1500 DQ 16x DC 24V/ 0,5A è un modulo di uscite digitali robusto e versatile, progettato per garantire performance ottimali in ambienti estremi.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7522-1BH01-0AB0 con Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
    • 16 canali in gruppi di 8
    • 4A per ogni gruppo
    • Diagnostica di canale singolo
    • Compatibile con SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Struttura scalabile per una personalizzazione esatta della stazione periferica
    • Protezione al 100% contro condizioni ambientali estreme grazie al Conformal Coating
    • Affidabilità nella emissione dei segnali digitali in qualsiasi condizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie