Startseite

SIEMENS - SIE6AG15211BL007AB0 SIPLUS S7-1500 DI 32X24VDC HF - 6AG15211BL007AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15211BL007AB0 SIPLUS S7-1500 DI 32X24VDC HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948656181

Artikelnummer

SIE6AG15211BL007AB0

Herstellernummer

6AG15211BL007AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05...20 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Siplus S7-1500 DI 32x DC 24V HF

    Modulo di ingressi digitali altamente affidabile, progettato per resistere a condizioni ambientali estreme e garantire tempi di reazione rapidi.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ES7521-1BL00-0AB0
    • Conformal Coating: Protezione al 100% contro sostanze chimiche e biologiche
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Numero di canali: 32 canali in gruppi di 16
    • Ritardo in ingresso: 0,05..20ms
    • Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
    • Diagnostica: Inclusa

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio grazie al design modulare.
    • Scalabilità per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità specifiche.
    • Ritenzione di segnali digitali in modo affidabile in condizioni ambientali estreme.
    • Bassi tempi di ciclo del bus e tempi di reazione rapidi in strutture complesse.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie