Startseite

SIEMENS - SIE6AG15131AL022AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN - 6AG15131AL022AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15131AL022AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.04 ms

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618094522

Artikelnummer

SIE6AG15131AL022AB0

Herstellernummer

6AG15131AL022AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.04 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Speichergröße:

1800 kByte

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN basato su 6ES7513-1AL02-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, unità centrale con memoria di lavoro 300 KB per il programma e 1,5MB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, performance a bit 40 ns, necessaria SIMATIC Memory Card pezzo di ricambio Display: 6AG1591-1AB00-2AA0 L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. L'integrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice l'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi direazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dell'investimento. L'Advanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.