Startseite

SIEMENS - SIE6AG15121DM032AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN - 6AG15121DM032AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Anzahl der Steckplätze - 80

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515744771

Artikelnummer

SIE6AG15121DM032AB0

Herstellernummer

6AG15121DM032AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der Steckplätze:

80

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Max. Eingangsstrom DC:

0.7 A

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Siplus ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

    Unità centrale multifunzionale progettata per ambienti con temperature estreme e alta flessibilità di integrazione.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 400 KB per il programma e 2 MB per i dati
    • 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
    • Performance a bit: 25 ns
    • Grado di protezione: IP20
    • Richiesta di SIMATIC Memory Card e BusAdapter per porte 1 e 2
    • Supporta diversi protocolli Ethernet tramite il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Conformal Coating per protezione in ambienti gravosi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie al design salvaspazio
    • Massima flessibilità con la possibilità di sostituire rapidamente i moduli grazie al Multi Hot Swapping
    • Montaggio e service semplificati grazie al sistema di identificazione unitario con codifica a colori
    • Protezione contro danni causati da gas nocivi, umidità, gelo o sostanze attive meccanicamente
    • Compatible with future-ready automation products, ensuring long-term performance and reliability

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie