Startseite

SIEMENS - SIE6AG15101SK032AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN - 6AG15101SK032AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Anzahl der Steckplätze - 80

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515744726

Artikelnummer

SIE6AG15101SK032AB0

Herstellernummer

6AG15101SK032AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der Steckplätze:

80

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Max. Eingangsstrom DC:

0.7 A

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN

    Unità centrale multifunzionale e decentralizzata progettata per ambienti estremi con flessibilità e prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 300 KB per il programma e 1 MB per i dati
    • 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
    • Performance a bit: 25 ns
    • Grado di protezione: IP20
    • Temperature operating range: -40 ... +60 °C
    • Richiede SIMATIC Memory Card
    • BusAdapter necessario per porta 1 e 2
    • Supporto per progetti di integrazione con moduli d'interfaccia con CPU integrata e connessione PROFINET anche in esecuzione fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
    • Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
    • Vasta gamma di canali di comunicazione rapidi e diversi
    • Montaggio e service semplificati tramite un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie innovative e a lungo termine, assicurando sistemi a prova di futuro
    • Continuo accesso ai dati e possibilità di integrazione versatile per prestazioni ottimali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie