Startseite

SIEMENS - SIE6AG15050RA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 60W 24/48/60V DC - 6AG15050RA007AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15050RA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 60W 24/48/60V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

327 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618047702

Artikelnummer

SIE6AG15050RA007AB0

Herstellernummer

6AG15050RA007AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Leistungsabgabe:

60 W

Breite:

70 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 PS 1505 60W 24/48/60V DC

Alimentatore di sistema per il bus backplane del S7-1500 progettato per migliorare la performance e l'usabilità nei controllori SIMATIC® S7-1500.

Dettagli tecnici:

  • Riferimento: 6ES7505-0RA00-0AB0
  • Potenza: 60W
  • Tensione: 24/48/60V DC
  • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
  • Avvio: -25 °C
  • Conformal Coating: Sì

Vantaggi per il cliente:

  • Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) con gestione dati comune e concetto operativo unitario.
  • Tempistiche di reazione rapide per una maggiore produttività.
  • Aumenta la flessibilità eriduce i tempi di introduzione dei prodotti sul mercato.
  • Supporto per CPU standard e compatte con IO digitali e analogici integrati.
  • Funzionalità di Motion Control avanzate disponibili per soluzioni sofisticate.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie