SIEMENS - SIE6AG15000EA022AA0 SIPLUS PB BUSANSCHLUSS - 6AG15000EA022AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 39 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP20
Packung
1 ST
EAN
4025515144663
Artikelnummer
SIE6AG15000EA022AA0
Herstellernummer
6AG15000EA022AA0
Hersteller
SIE
Breite:
15 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
39 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Modello: 6GK1500-0EA02
- Temperature range: -25…+60°C
- Coating: Conformal Coating
- Applicazione: Accessorio per SIPLUS extreme
- Maggiore affidabilità in condizioni ambientali difficili.
- Progettato per integrare facilmente i sistemi SIPLUS extreme.
- Protezione efficace contro umidità e polvere grazie al rivestimento conformale.
SIPLUS NET SAP Connector basato su 6GK1500-0EA02
Il SIPLUS NET SAP Connector è progettato per operare in ambienti estremi, offrendo connessioni affidabili in condizioni di temperatura variabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


