SIEMENS - SIE6AG14435DX054XE0 SIPLUS NET CP443-5 - 6AG14435DX054XE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel - 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618000110
Artikelnummer
SIE6AG14435DX054XE0
Herstellernummer
6AG14435DX054XE0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
- Modello: 6GK7443-5DX05-0XE0
- Conformità: Conformal Coating
- Intervallo di temperatura operativa: 0 ฅ +60 °C
- Compatibilità: comunicazione compatibile S5, PG/OP e S7
- Protezione in condizioni ambientali gravose
- Protezione affidabile dei componenti di automazione in condizioni estreme.
- Maggiore sicurezza dell'investimento grazie alla robustezza del prodotto.
- Affidabilità anche in presenza di gas nocivi, condensa e gelo.
- Ideale per applicazioni in quadri elettrici e soluzioni a container.
SIPLUS NET CP 443-5
Il SIPLUS NET CP 443-5 è un processore di comunicazione extended progettato per il collegamento di SIMATIC S7-400 su PROFIBUS e DP, offrendo robustezza in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie