Startseite

SIEMENS - SIE6AG14431EX304XE0 SIPLUS NET CP 443-1 - 6AG14431EX304XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14431EX304XE0 SIPLUS NET CP 443-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Übertragungsrate - 100 kBit/s

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618042417

Artikelnummer

SIE6AG14431EX304XE0

Herstellernummer

6AG14431EX304XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Übertragungsrate:

100 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

    SIPLUS NET CP 443-1

    Il SIPLUS NET CP 443-1 è progettato per proteggere i componenti di automazione in condizioni ambientali difficili, garantendo comunicazioni robuste e affidabili.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6GK7443-1EX30-0XE0
    • Temperatura operativa: 0…+60°C
    • Interfacce: 2x 10/100 Mbit/s (switch IE); porte RJ 45
    • Protocolli supportati: ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON Troller
    • Comunicazione: S7; comunicazione aperta (SEND/RECEIVE); S7-Routing
    • Configurazione IP: tramite DHCP/blocco; IP Access Control List
    • Funzionalità aggiuntive: sincronizzazione oraria; ampliate diagnostica web; fast start up; supporto di PROFIenergy

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione affidabile in condizioni ambientali gravose, inclusi gas nocivi e condensa.
    • Aumento della sicurezza dell'investimento grazie alla robustezza del prodotto.
    • Facilità di configurazione e gestione delle comunicazioni per un'efficienza operativa migliorata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie