Startseite

SIEMENS - SIE6AG14143EM077AB0 SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7 - 6AG14143EM077AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14143EM077AB0 SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 18.75 ms

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618073138

Artikelnummer

SIE6AG14143EM077AB0

Herstellernummer

6AG14143EM077AB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

18.75 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

4 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

219 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP

    La SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP è un'unità centrale progettata per operare in condizioni ambientali gravose, offrendo affidalibilità e sicurezza nei compiti di automazione complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 4 MB (2 MB codice, 2 MB dati)
    • Interfacce:
      • 1ª interfaccia MPI/DP 12 Mbit/s (X1)
      • 2ª interfaccia ETHERNET/PROFINET (X5)
      • 3ª interfaccia IF 964-DP inseribile (IF1)
    • Temperatura operativa: -25…+70°C
    • Con Conformal Coating

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile in condizioni ambientali estreme, come alte e basse temperature.
    • Resistenza a gas nocivi, condensa, e gelo, aumentando la durata del prodotto.
    • Garantisce ulteriore sicurezza dell'investimento nella automazione grazie all'affidabilità nei quadri elettrici e installazioni in container.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie