SIEMENS - SIE6AG14115AB102AA0 SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO - 6AG14115AB102AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Übertragungsrate - 100 kBit/s
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja
Packung
1 ST
EAN
4047618087302
Artikelnummer
SIE6AG14115AB102AA0
Herstellernummer
6AG14115AB102AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Übertragungsrate:
100 kBit/s
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
- Riferimento: 6GK1411-5AB10
- Conformal Coating
- Temperatura di funzionamento: -40 … +60 °C
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
- Supporto MRP
- PROFIBUS Speed: 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
- Protocollo NTP
- Facilita l'integrazione tra diverse reti industriali.
- Aumenta l'affidabilità e la sicurezza della comunicazione tra dispositivi.
- Supporta ampie temperature operative, garantendo versatilità in vari ambienti.
- Rende possibile il monitoraggio e la gestione centralizzati dei dati di processo.
SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO
Il SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO funge da gateway tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, supportando funzionalità avanzate come il routing S7 e il routing di set di dati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


