Startseite

SIEMENS - SIE6AG14070KA027AA0 SIPLUS S7-400 PS407 10A - 6AG14070KA027AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14070KA027AA0 SIPLUS S7-400 PS407 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung DC - 88...250 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

618 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948654705

Artikelnummer

SIE6AG14070KA027AA0

Herstellernummer

6AG14070KA027AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung DC:

88...250 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

10 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom DC:

1 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Leistungsabgabe:

75 W

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

SIPLUS S7-400 PS 407 10A basato su 6ES7407-0KA02-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, 10A, wide-range, UC 120/230 V; DC 5V/10A Come la CPU anche lalimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie