Startseite

SIEMENS - SIE6AG14050KR027AA0 SIPLUS S7-400 PS405 10A - 6AG14050KR027AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14050KR027AA0 SIPLUS S7-400 PS405 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 10 A

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

618 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948653784

Artikelnummer

SIE6AG14050KR027AA0

Herstellernummer

6AG14050KR027AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

10 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Leistungsabgabe:

75 W

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

SIPLUS S7-400 PS 405 10A basato su 6ES7405-0KR02-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, 10A, wide-range, DC 24/48/60V; DC 5V/10A, per funzionamento ridondante Come la CPU anche lalimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie