Startseite

SIEMENS - SIE6AG14001JA117AA0 SIPLUS BGT UR2 9SLOT ALU - 6AG14001JA117AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14001JA117AA0 SIPLUS BGT UR2 9SLOT ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Anzahl der Steckplätze - 9

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Anzahl der Steckplätze:

9

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

257.5 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

27.5 mm

SIPLUS S7-400 telaio di montaggio UR2 9 slot alluminio basato su 6ES7400-1JA11-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, centrale e decentrato 2 alimentatori ridondanti innestabili La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dellinvestimento.