Startseite

SIEMENS - SIE6AG13342BA204AA0 SIPLUS PS PSU100S 24 V/10 A - 6AG13342BA204AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13342BA204AA0 SIPLUS PS PSU100S 24 V/10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047618044800

Artikelnummer

SIE6AG13342BA204AA0

Herstellernummer

6AG13342BA204AA0

Hersteller

SIE

SIPLUS PS PSU100S 24V/10A basato su 6EP1334-2BA20 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato, ingresso uscita: DC 24V/10A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombrominimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenzaallinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie