SIEMENS - SIE6AG12460BA222FA0 SIPLUS G120 CU250S-2 PN - 6AG12460BA222FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - nein
Packung
1 ST
EAN
4047618106546
Artikelnummer
SIE6AG12460BA222FA0
Herstellernummer
6AG12460BA222FA0
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
11
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Höhe:
199 mm
Tiefe:
63 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
- Modello: 6SL3246-0BA22-1FA0
- Temperatura operativa: -20…+50°C
- PROFINET integrato con supporto per regolazione vettoriale
- Funzionalità estese sotto licenza EPos
- 4 DI/DO configurabili, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
- 2 AI, 2 AO
- Safety Integrated: STO, SBC, SS1
- Interfaccia trasduttore: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI resolver/HTL tramite morsetti
- Grado di protezione: IP20
- Robustezza in condizioni ambientali gravose grazie alle varianti SIPLUS extreme.
- Protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
- Facilità di configurazione e adattabilità del sistema di automazione.
SIPLUS G120 CU250S-2 PN
Il SIPLUS G120 CU250S-2 PN è progettato per offrire una regolazione vettoriale di posizionamento semplice con un supporto integrato per PROFINET, rendendo gli impianti di automazione più robusti e adattabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie