Startseite

SIEMENS - SIE6AG12440BB122PA1 SIPLUS G120 CU240E-2 DP - 6AG12440BB122PA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618052362

Artikelnummer

SIE6AG12440BB122PA1

Herstellernummer

6AG12440BB122PA1

Hersteller

SIE

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

199 mm

Tiefe:

46 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

    SIPLUS G120 CU240E-2 DP

    Il SIPLUS G120 CU240E-2 DP è una unità di controllo progettata per offrire protezione affidabile in ambienti difficili grazie al Conformal Coating.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6SL3244-0BB12-1PA1
    • Temperatura operativa: -20…+55°C
    • Unità di controllo CU240E-2 DP tipo E
    • Safety integrated STO PROFIBUS DP
    • Ingressi digitali: 6DI
    • Uscite digitali: 3DO
    • Ingressi analogici: 2AI
    • Uscite analogiche: 2AO
    • Massimo 1F-DI interfaccia PTC/KTY
    • Interfaccia USB e SD/MMC
    • Grado di protezione: IP20
    • Temperatura ambiente: 0 ... +50°C senza Power Module

    Vantaggi per i clienti:

    • Conformal Coating per proteggere contro gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive.
    • Maggiore sicurezza dell'investimento grazie a una protezione affidabile dei componenti di automazione.
    • Affidabilità operativa anche in condizioni ambientali gravose.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie