SIEMENS - SIE6AG12440BB122FA0 SIPLUS G120 CU240E-2 PN - 6AG12440BB122FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - -99999...-99999 V
Max. Ausgangsfrequenz - -99999 Hz
Nennausgangsstrom I2N - -99999 A
Schutzart (IP) - IP20
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4047618052355
Artikelnummer
SIE6AG12440BB122FA0
Herstellernummer
6AG12440BB122FA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
-99999...-99999 V
Max. Ausgangsfrequenz:
-99999 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
-99999 A
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-99999 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-99999 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Höhe:
199 mm
Tiefe:
46 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
SIPLUS G120 CU240E-2 PN
Unità di controllo progettata per resistere a condizioni ambientali gravose grazie al suo rivestimento conformale.
Dettagli tecnici:
- Basato su 6SL3244-0BB12-1FA0
- Conformal Coating
- Temperatura di funzionamento: -20…+55°C
- Control Unit CU240E-2 PN tipo E con Safety Integrated STO
- PROFINET: 6DI, 3DO, 2AI, 2AO
- Max. 1F-DI interfaccia PTC/KTY
- Interfaccia USB e SD/MMC
- Grado di protezione: IP20
- Senze Power Module
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti di automazione da condizioni ambientali gravose con gas nocivi, condensa, gelo o sostanze attive.
- I compiti di automazione sono protetti in modo affidabile.
- Offre ulteriore sicurezza dell'investimento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


