Startseite

SIEMENS - SIE6AG12411CH305XB1 SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485 - 6AG12411CH305XB1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12411CH305XB1 SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 9.6 kBit/s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618045326

Artikelnummer

SIE6AG12411CH305XB1

Herstellernummer

6AG12411CH305XB1

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

9.6 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

seriell

Mit Potentialtrennung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS S7-1200 CB 1241

    Il SIPLUS S7-1200 CB 1241 è progettato per espandere la CPU SIMATIC S7-1200 con ingressi e uscite flessibili, assicurando una configurazione versatile in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7241-1CH30-1XB0 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +60 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Interfaccia RS-485
    • Blocco morsetti
    • Supporto Freeport per SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti disponibili
    • Moduli di comunicazione progettati per condizioni ambientali gravose

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità garantita da varie opzioni di comunicazione
    • Espansione facile della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Protezione da sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente che non danneggiano il sistema di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie