Startseite

SIEMENS - SIE6AG12411AH322XB0 SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232 - 6AG12411AH322XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12411AH322XB0 SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 9.6 kBit/s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618050009

Artikelnummer

SIE6AG12411AH322XB0

Herstellernummer

6AG12411AH322XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

9.6 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

seriell

Mit Potentialtrennung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS-232

    Modulo di comunicazione RS-232 per il SIMATIC S7-1200, progettato per garantire flessibilità e un'ampia gamma di opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7241-1AH32-0XB0
    • Conformal coating
    • Temperatura operativa: -40 °C ... +70 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Modulo di comunicazione RS-232, tipo sub-D a 9 poli (pin)
    • Freeport supportata per SIMATIC S7-1200 Basic Controller

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporto per una varietà di interfacce di comunicazione, inclusi RS 232, AS-i e PROFIBUS
    • Adatto per condizioni ambientali particolari, grazie alle specifiche di SIPLUS extreme
    • Protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
    • Flessibilità garantita per diverse applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie