Startseite

SIEMENS - SIE6AG12344HE324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13BIT - 6AG12344HE324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12344HE324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618047801

Artikelnummer

SIE6AG12344HE324XB0

Herstellernummer

6AG12344HE324XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Siplus S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ è un modulo di ingressi/uscite analogici progettato per garantire flessibilità e prestazioni in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di riferimento: 6ES7234-4HE32-0XB0
    • Temperature operative: -20…+60°C
    • Ingressi/uscite analogici: +/-10V con risoluzione a 14 bit, oppure 0…20 mA con risoluzione a 13 bit
    • Modulo compatibile con SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Opzioni di comunicazione variabili
    • Protezione contro condizioni ambientali estreme con Conformal Coating

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione inbase alle esigenze specifiche
    • Possibilità di risparmiare spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie a moduli misti e varianti fail-safe
    • Affidabilità nella acquisizione di segnali digitali in qualsiasi condizione
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, nonché a condensa, gelo e gas nocivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie