Startseite

SIEMENS - SIE6AG12324HB324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13BIT - 6AG12324HB324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12324HB324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046323

Artikelnummer

SIE6AG12324HB324XB0

Herstellernummer

6AG12324HB324XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ

    Unità di uscite analogiche con resistenza a condizioni ambientali estreme, progettata per personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • Codice: 6ES7232-4HB32-0XB0
    • Range di temperatura: -20…+60°C
    • Uscite analogiche: +/-10V con risoluzione a 14 bit o 0 ... 20 mA con risoluzione a 13 bit
    • Personalizzazione delle configurazioni con moduli di ingressi/uscite
    • Disponibili varianti fail-safe
    • Conformal Coating per protezione contro agenti biologici, chimici e meccanici

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
    • Ottimizzazione dello spazio e costi hardware nel quadro elettrico.
    • Affidabilità dei segnali analogici in qualsiasi condizione.
    • Protezione avanzata contro condensa, gelo e gas nocivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie