SIEMENS - SIE6AG12324HA305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ - 6AG12324HA305XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948514283
Artikelnummer
SIE6AG12324HA305XB0
Herstellernummer
6AG12324HA305XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Basato su 6ES7232-4HA30-0XB0 con Conformal Coating
- Intervallo di temperatura: -40 … +60 °C
- Avvio a -25 °C
- Uscite analogiche: 1 AO, +/- DC 10 V (risol. 12 bit) oppure 0 ... 20mA (risol. 11 bit)
- Possibilità di ampliarela CPU SIMATIC S7-1200 con Signal Board direttamente sulla parte frontale
- Disponibile anche Communication Board con interfaccia RS 485
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Espansione della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating
- Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
- Affidabilità nei segnali analogici in qualsiasi condizione
Siplus S7-1200 SB 1232 1AO
Il SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AO è una unità di uscite analogiche progettata per garantire flessibilità e robustezza nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


