SIEMENS - SIE6AG12324HA304XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ - 6AG12324HA304XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948546369
Artikelnummer
SIE6AG12324HA304XB0
Herstellernummer
6AG12324HA304XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Basato su 6ES7232-4HA30-0XB0
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Temperatura operativa: -20…+60°C
- Unità di uscite analogiche: 1 AO
- Uscita ± DC 10 V (risol. 12 bit) oppure 0 ... 20mA (risol. 11 bit)
- Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
- Possibilità di utilizzo con CPU 1211C
- Disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Espansione della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
- Resistenza a condizioni estreme, inclusi agenti chimici e biologici
- Emissione affidabile di segnali analogici in qualsiasi condizione
SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AO
Il SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AO è una unità di uscite analogiche progettata per espandere le capacità del controllore SIMATIC S7-1200, garantendo una comunicazione flessibile e resistente a condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


