Startseite

SIEMENS - SIE6AG12315QF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16BIT - 6AG12315QF324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12315QF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618053413

Artikelnummer

SIE6AG12315QF324XB0

Herstellernummer

6AG12315QF324XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 TC 8AI

Unità di ingressi analogici basata su 6ES7231-5QF32-0XB0 con Conformal Coating, progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nel sistema SIMATIC S7-1200.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 6ES7231-5QF32-0XB0
  • Temperatura operativa: -20…+60°C
  • Unità di ingressi analogici: SM 1231 TC 8 AI termocoppie
  • Protezione: 100 % di Conformal Coating

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Possibilità di personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
  • Resistenza a condizioni ambientali estreme, sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, e gas nocivi.
  • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie