SIEMENS - SIE6AG12315PF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16BIT - 6AG12315PF324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618053437
Artikelnummer
SIE6AG12315PF324XB0
Herstellernummer
6AG12315PF324XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI
Moduli di ingressi analogici per il SIMATIC S7-1200 con protezione avanzata contro le condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- 6ES7231-5PF32-0XB0
- Conformal Coating
- Temperatura: -20…+60°C
- Unità di ingressi analogici
- SM 1231 RTD
- 8x modulo AI RTD
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità garantita da svariate opzionidi comunicazione.
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C).
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme.
- 100 % di Conformal Coating per resistere a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi.
- Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


