SIEMENS - SIE6AG12315PF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16BIT - 6AG12315PF322XB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618053321
Artikelnummer
SIE6AG12315PF322XB0
Herstellernummer
6AG12315PF322XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Modello: 6ES7231-5PF32-0XB0
- Temperature operative: -40 °C a +70 °C
- Avvio a: -25 °C
- 8 ingressi analogici RTD
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Compatibile con vari moduli di ingressi e uscite digitali o analogici
- Personalizzazione delle configurazioni in base alle esigenze specifiche
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a moduli compatti
- Ottimizzazione dei costi hardware con opzioni costruttive flessibili
- Protezione contro sostanze chimiche, condensa e gas nocivi
- Acquisizione affidabile dei segnali analogici in condizioni estreme
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI
Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI è un'unità di ingressi analogici progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nelle configurazioni del SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


